CHF 5.55/ Paarexkl. MwSt
CHF 6.00inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEGERA |
Serie | TEGERA 10PG |
Typ | 10PG |
Serie | TEGERA 10PG |
Typ | 10PG |
Handschuhgröße | 9 |
Farbe | Rot |
Dicke | 0.7 mm |
Länge | 350 mm |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
EN 388:2016 | 4121X |
EN 388:2016 + A1: 2018 | 4121X |
EN ISO 374-1:2016 Typ A | AKLMPST |
EN 16523:2015 | 2633656 |
Zulassungen | CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA |
Produkt frei von | Latex |