TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 10PG Größe 8

  • ERIKS:14543788
  • Hersteller:10PG-8
Image 1
TEGERA® 10pg, Chemikalienschutzhandschuh, PVC (Vinyl), Interlock, Baumwolle, glatte Oberfläche, Cat. III, resistent gegen Öle und Fette, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 10PG
Typ
10PG
Serie
TEGERA 10PG
Typ
10PG
Handschuhgröße
8
Farbe
Rot
Dicke
0.7 mm
Länge
350 mm
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN 388:2016
4121X
EN 388:2016 + A1: 2018
4121X
EN ISO 374-1:2016 Typ A
AKLMPST
EN 16523:2015
2633656
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex