TEGERA

TEGERA Chemikalienschutzhandschuh 10PG Größe 11

  • ERIKS:14543787
  • Hersteller:10PG-11
Image 1
TEGERA® 10pg, Chemikalienschutzhandschuh, PVC (Vinyl), Interlock, Baumwolle, glatte Oberfläche, Cat. III, resistent gegen Öle und Fette, für gröbere Arbeiten
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.55/ Paarexkl. MwSt

CHF 6.00inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEGERA
Serie
TEGERA 10PG
Typ
10PG
Serie
TEGERA 10PG
Typ
10PG
Handschuhgröße
11
Farbe
Rot
Dicke
0.7 mm
Länge
350 mm
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN 388:2016
4121X
EN 388:2016 + A1: 2018
4121X
EN ISO 374-1:2016 Typ A
AKLMPST
EN 16523:2015
2633656
Zulassungen
CE;EAC;EN 388:2016+A1:2018 ;EN 420:2003+A1:2009;EN ISO 374-1:2016/Type A;EN ISO 374-5:2016/Virus;Information/UIS;TP TC 019:2011;UKCA
Produkt frei von
Latex