CHF 53.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.30 | - |
5+ | CHF 49.30 | 7.50% |
10+ | CHF 41.90 | 21.39% |
20+ | CHF 39.60 | 25.70% |
50+ | CHF 37.20 | 30.21% |
100+ | CHF 32.90 | 38.27% |
250+ | CHF 30.30 | 43.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Innendurchmesser | 329.76 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |