

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.50 | - |
5+ | CHF 22.10 | 13.33% |
10+ | CHF 15.70 | 38.43% |
20+ | CHF 13.90 | 45.49% |
50+ | CHF 12.50 | 50.98% |
100+ | CHF 11.00 | 56.86% |
250+ | CHF 10.10 | 60.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 62 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |