

CHF 52.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.00 | - |
5+ | CHF 48.10 | 7.50% |
10+ | CHF 40.70 | 21.73% |
20+ | CHF 38.40 | 26.15% |
50+ | CHF 36.10 | 30.58% |
100+ | CHF 31.90 | 38.65% |
250+ | CHF 29.50 | 43.27% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 375 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |