

CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 53.70 | - |
5+ | CHF 49.70 | 7.45% |
10+ | CHF 42.20 | 21.42% |
20+ | CHF 39.90 | 25.70% |
50+ | CHF 37.50 | 30.17% |
100+ | CHF 33.20 | 38.18% |
250+ | CHF 30.60 | 43.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 310 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |