CHF 27.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.20 | - |
5+ | CHF 23.70 | 12.87% |
10+ | CHF 17.30 | 36.40% |
20+ | CHF 15.40 | 43.38% |
50+ | CHF 13.90 | 48.90% |
100+ | CHF 12.40 | 54.41% |
250+ | CHF 11.40 | 58.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 164.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 260 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |