CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.90 | - |
5+ | CHF 25.30 | 12.46% |
10+ | CHF 18.90 | 34.60% |
20+ | CHF 17.00 | 41.18% |
50+ | CHF 15.40 | 46.71% |
100+ | CHF 13.60 | 52.94% |
250+ | CHF 12.60 | 56.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 132.94 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 252 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |