CHF 24.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.50 | - |
5+ | CHF 21.20 | 13.47% |
10+ | CHF 14.90 | 39.18% |
20+ | CHF 13.00 | 46.94% |
50+ | CHF 11.60 | 52.65% |
100+ | CHF 10.20 | 58.37% |
250+ | CHF 9.40 | 61.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |