TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-158 120,32x2,62mm

  • ERIKS:11027560
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften
  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -60°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.90

-

5+

CHF 21.40

14.06%

10+

CHF 15.10

39.36%

20+

CHF 13.20

46.99%

50+

CHF 11.90

52.21%

100+

CHF 10.30

58.63%

250+

CHF 9.60

61.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEFLEX
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns