CHF 23.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.30 | - |
5+ | CHF 19.80 | 15.02% |
10+ | CHF 13.60 | 41.63% |
20+ | CHF 11.90 | 48.93% |
50+ | CHF 10.40 | 55.36% |
100+ | CHF 9.20 | 60.52% |
250+ | CHF 8.45 | 63.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 82.22 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 152 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |