CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
5+ | CHF 20.80 | 14.40% |
10+ | CHF 14.60 | 39.92% |
20+ | CHF 12.80 | 47.33% |
50+ | CHF 11.40 | 53.09% |
100+ | CHF 10.00 | 58.85% |
250+ | CHF 9.20 | 62.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 101.32 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 045 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |