CHF 35.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 35.40 | - |
5+ | CHF 31.70 | 10.45% |
10+ | CHF 25.00 | 29.38% |
20+ | CHF 23.00 | 35.03% |
50+ | CHF 21.20 | 40.11% |
100+ | CHF 18.70 | 47.18% |
250+ | CHF 17.30 | 51.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 95 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |