

CHF 27.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.19inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.00 | - |
5+ | CHF 23.50 | 12.96% |
10+ | CHF 17.10 | 36.67% |
20+ | CHF 15.30 | 43.33% |
50+ | CHF 13.70 | 49.26% |
100+ | CHF 12.20 | 54.81% |
250+ | CHF 11.20 | 58.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 90 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |