CHF 73.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 78.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 73.00 | - |
5+ | CHF 68.60 | 6.03% |
10+ | CHF 60.40 | 17.26% |
20+ | CHF 57.60 | 21.10% |
50+ | CHF 54.60 | 25.21% |
100+ | CHF 48.30 | 33.84% |
250+ | CHF 44.50 | 39.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 335 mm |
Schnurdicke | 8 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |