CHF 47.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.92inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 47.10 | - |
5+ | CHF 43.30 | 8.07% |
10+ | CHF 36.10 | 23.35% |
20+ | CHF 33.90 | 28.03% |
50+ | CHF 31.70 | 32.70% |
100+ | CHF 28.00 | 40.55% |
250+ | CHF 25.80 | 45.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 330 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |