Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/VMQ 900554 250x4mm

  • ERIKS:10026966
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften
  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -60°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.00inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.40

-

5+

CHF 40.50

8.78%

10+

CHF 33.50

24.55%

20+

CHF 31.20

29.73%

50+

CHF 29.20

34.23%

100+

CHF 25.80

41.89%

250+

CHF 23.80

46.40%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEFLEX
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Innendurchmesser
250 mm
Schnurdicke
4 mm
Produkt
O-Ring
Handelsmarke
Teflex®
Material
FEP/VMQ
Farbe
Rot-Transparent
Härte
90
Compound
900554
Temperaturbereich
von -60 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment