CHF 40.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.70 | - |
5+ | CHF 37.00 | 9.09% |
10+ | CHF 30.00 | 26.29% |
20+ | CHF 27.90 | 31.45% |
50+ | CHF 25.90 | 36.36% |
100+ | CHF 22.90 | 43.73% |
250+ | CHF 21.10 | 48.16% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 236 mm |
Schnurdicke | 6.3 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |