

CHF 39.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.90 | - |
5+ | CHF 36.10 | 9.52% |
10+ | CHF 29.30 | 26.57% |
20+ | CHF 27.20 | 31.83% |
50+ | CHF 25.20 | 36.84% |
100+ | CHF 22.30 | 44.11% |
250+ | CHF 20.40 | 48.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 215 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |