

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.80 | - |
5+ | CHF 20.30 | 14.71% |
10+ | CHF 14.00 | 41.18% |
20+ | CHF 12.30 | 48.32% |
50+ | CHF 10.90 | 54.20% |
100+ | CHF 9.60 | 59.66% |
250+ | CHF 8.85 | 62.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |