

CHF 32.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.30 | - |
5+ | CHF 28.80 | 10.84% |
10+ | CHF 22.10 | 31.58% |
20+ | CHF 20.10 | 37.77% |
50+ | CHF 18.50 | 42.72% |
100+ | CHF 16.40 | 49.23% |
250+ | CHF 15.10 | 53.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 200 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |