CHF 36.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 36.50 | - |
5+ | CHF 32.90 | 9.86% |
10+ | CHF 26.10 | 28.49% |
20+ | CHF 24.00 | 34.25% |
50+ | CHF 22.30 | 38.90% |
100+ | CHF 19.60 | 46.30% |
250+ | CHF 18.10 | 50.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 190 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |