CHF 34.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.75inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.00 | - |
5+ | CHF 30.40 | 10.59% |
10+ | CHF 23.70 | 30.29% |
20+ | CHF 21.70 | 36.18% |
50+ | CHF 19.90 | 41.47% |
100+ | CHF 17.60 | 48.24% |
250+ | CHF 16.30 | 52.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 160 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |