CHF 31.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.50 | - |
5+ | CHF 27.90 | 11.43% |
10+ | CHF 21.30 | 32.38% |
20+ | CHF 19.40 | 38.41% |
50+ | CHF 17.70 | 43.81% |
100+ | CHF 15.60 | 50.48% |
250+ | CHF 14.50 | 53.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 125 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |