

CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.50 | - |
5+ | CHF 16.20 | 16.92% |
10+ | CHF 10.00 | 48.72% |
20+ | CHF 8.35 | 57.18% |
50+ | CHF 7.10 | 63.59% |
100+ | CHF 6.25 | 67.95% |
250+ | CHF 5.85 | 70.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 11 mm |
Schnurdicke | 2 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |