CHF 29.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.50 | - |
5+ | CHF 25.90 | 12.20% |
10+ | CHF 19.40 | 34.24% |
20+ | CHF 17.50 | 40.68% |
50+ | CHF 16.00 | 45.76% |
100+ | CHF 14.00 | 52.54% |
250+ | CHF 13.00 | 55.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 106 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |