

CHF 38.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.29inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.20 | - |
5+ | CHF 34.50 | 9.69% |
10+ | CHF 27.70 | 27.49% |
20+ | CHF 25.60 | 32.98% |
50+ | CHF 23.70 | 37.96% |
100+ | CHF 20.80 | 45.55% |
250+ | CHF 19.30 | 49.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Innendurchmesser | 161.9 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |