

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 33.50 | - |
5+ | CHF 29.80 | 11.04% |
10+ | CHF 23.20 | 30.75% |
20+ | CHF 21.20 | 36.72% |
50+ | CHF 19.50 | 41.79% |
100+ | CHF 17.20 | 48.66% |
250+ | CHF 15.80 | 52.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Innendurchmesser | 134 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |