

CHF 28.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.48inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.20 | - |
5+ | CHF 24.60 | 12.77% |
10+ | CHF 18.20 | 35.46% |
20+ | CHF 16.40 | 41.84% |
50+ | CHF 14.80 | 47.52% |
100+ | CHF 13.10 | 53.55% |
250+ | CHF 12.10 | 57.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Innendurchmesser | 123.41 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/VMQ |
Farbe | Rot-Transparent |
Härte | 90 |
Compound | 900554 |
Temperaturbereich | von -60 bis 200 °C |