CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.90 | - |
5+ | CHF 26.50 | 11.37% |
10+ | CHF 19.90 | 33.44% |
20+ | CHF 17.90 | 40.13% |
50+ | CHF 16.40 | 45.15% |
100+ | CHF 14.50 | 51.51% |
250+ | CHF 13.30 | 55.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 86.5 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |