

CHF 78.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 78.20 | - |
5+ | CHF 73.70 | 5.75% |
10+ | CHF 65.30 | 16.50% |
20+ | CHF 62.40 | 20.20% |
50+ | CHF 59.20 | 24.30% |
100+ | CHF 52.40 | 32.99% |
250+ | CHF 48.30 | 38.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 455 |
Maß nach French R | NF-R83 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |