CHF 75.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.00 | - |
5+ | CHF 70.50 | 6.00% |
10+ | CHF 62.20 | 17.07% |
20+ | CHF 59.50 | 20.67% |
50+ | CHF 56.40 | 24.80% |
100+ | CHF 49.80 | 33.60% |
250+ | CHF 46.00 | 38.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 304.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 453 |
Maß nach French R | NF-R81 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |