CHF 72.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 72.00 | - |
5+ | CHF 67.60 | 6.11% |
10+ | CHF 59.50 | 17.36% |
20+ | CHF 56.80 | 21.11% |
50+ | CHF 53.80 | 25.28% |
100+ | CHF 47.50 | 34.03% |
250+ | CHF 43.90 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 451 |
Maß nach French R | NF-R79 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |