CHF 56.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 56.80 | - |
5+ | CHF 52.70 | 7.22% |
10+ | CHF 45.10 | 20.60% |
20+ | CHF 42.70 | 24.82% |
50+ | CHF 40.20 | 29.23% |
100+ | CHF 35.60 | 37.32% |
250+ | CHF 32.90 | 42.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 442 |
Maß nach French R | NF-R70 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |