CHF 79.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.40 | - |
5+ | CHF 74.90 | 5.67% |
10+ | CHF 66.30 | 16.50% |
20+ | CHF 63.60 | 19.90% |
50+ | CHF 60.30 | 24.06% |
100+ | CHF 53.20 | 33.00% |
250+ | CHF 49.20 | 38.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |