CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 71.20 | - |
5+ | CHF 66.80 | 6.18% |
10+ | CHF 58.70 | 17.56% |
20+ | CHF 56.10 | 21.21% |
50+ | CHF 53.00 | 25.56% |
100+ | CHF 46.80 | 34.27% |
250+ | CHF 43.30 | 39.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 329.57 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 382 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |