CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 66.90 | - |
5+ | CHF 62.60 | 6.43% |
10+ | CHF 54.70 | 18.24% |
20+ | CHF 52.00 | 22.27% |
50+ | CHF 49.20 | 26.46% |
100+ | CHF 43.50 | 34.98% |
250+ | CHF 40.10 | 40.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 380 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |