

CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 62.30 | - |
5+ | CHF 58.20 | 6.58% |
10+ | CHF 50.40 | 19.10% |
20+ | CHF 47.90 | 23.11% |
50+ | CHF 45.10 | 27.61% |
100+ | CHF 39.90 | 35.96% |
250+ | CHF 36.80 | 40.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 253.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 377 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |