CHF 52.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 52.40 | - |
5+ | CHF 48.40 | 7.63% |
10+ | CHF 41.00 | 21.76% |
20+ | CHF 38.70 | 26.15% |
50+ | CHF 36.30 | 30.73% |
100+ | CHF 32.10 | 38.74% |
250+ | CHF 29.70 | 43.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |