CHF 48.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.10 | - |
5+ | CHF 44.20 | 8.11% |
10+ | CHF 37.00 | 23.08% |
20+ | CHF 34.70 | 27.86% |
50+ | CHF 32.50 | 32.43% |
100+ | CHF 28.80 | 40.12% |
250+ | CHF 26.60 | 44.70% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |