CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 41.40 | - |
5+ | CHF 37.70 | 8.94% |
10+ | CHF 30.70 | 25.85% |
20+ | CHF 28.50 | 31.16% |
50+ | CHF 26.60 | 35.75% |
100+ | CHF 23.50 | 43.24% |
250+ | CHF 21.60 | 47.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 355 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |