CHF 40.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 43.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 40.40 | - |
5+ | CHF 36.60 | 9.41% |
10+ | CHF 29.70 | 26.49% |
20+ | CHF 27.60 | 31.68% |
50+ | CHF 25.60 | 36.63% |
100+ | CHF 22.70 | 43.81% |
250+ | CHF 20.80 | 48.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 120.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 351 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |