Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-337 NF-R40 75,57x5,33mm

  • ERIKS:10025611
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AN/BS. Umhüllte O-Ringe bestehen aus einem Elastomer-Kern, welcher nahtlos mit einer FEP-Hülle umhüllt ist. Umhüllte O-Ringe bieten einen nahezu unbegrenzten Schutz gegen chemisch aggressive Medien. Die Elastomer-Einlage gewährleistet eine gute Anpressung und einwandfreie statische Abdichtung.

Produkteigenschaften
  • Hohe chemische Beständigkeit aufgrund der FEP-Umhüllung
  • Temperaturbereich von -20°C bis +200°C
  • Antiadhesive Eigenschaften, kein Haften an der Oberfläche (Stick-slip)
  • FDA-Konformität nach 177.1550
  • Tiefe Dampf-Permeabilität und Wasserabsorbation
  • Guter Druckverformungsrest
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.00

-

5+

CHF 31.40

10.29%

10+

CHF 24.60

29.71%

20+

CHF 22.70

35.14%

50+

CHF 20.80

40.57%

100+

CHF 18.50

47.14%

250+

CHF 17.00

51.43%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TEFLEX
Material Mantel
FEP
Farbe Mantel
Transparent
Innendurchmesser
75.57 mm
Schnurdicke
5.33 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
337
Maß nach French R
NF-R40
Produkt
O-Ring
Handelsmarke
Teflex®
Material
FEP/FKM
Farbe
Transparent Schwarz
Härte
90
Compound
900553
Temperaturbereich
von -20 bis 200 °C
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

Gummi Indikator

  • ERIKS:10020338
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026
Kontaktieren Sie uns
Product Image

RX O-ring Picker

  • ERIKS:12088426
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.Entdecken Sie ähnliche Produkte in unserem Sortiment