

CHF 51.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 51.50 | - |
5+ | CHF 47.60 | 7.57% |
10+ | CHF 40.20 | 21.94% |
20+ | CHF 37.90 | 26.41% |
50+ | CHF 35.60 | 30.87% |
100+ | CHF 31.40 | 39.03% |
250+ | CHF 29.10 | 43.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 26.34 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 319 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |