CHF 58.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 62.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.20 | - |
5+ | CHF 54.10 | 7.04% |
10+ | CHF 46.40 | 20.27% |
20+ | CHF 44.00 | 24.40% |
50+ | CHF 41.40 | 28.87% |
100+ | CHF 36.60 | 37.11% |
250+ | CHF 33.80 | 41.92% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 355.19 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 280 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |