CHF 55.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.90 | - |
5+ | CHF 51.80 | 7.33% |
10+ | CHF 44.40 | 20.57% |
20+ | CHF 42.00 | 24.87% |
50+ | CHF 39.50 | 29.34% |
100+ | CHF 34.90 | 37.57% |
250+ | CHF 32.20 | 42.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 329.79 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 279 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |