CHF 55.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 59.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 55.00 | - |
5+ | CHF 50.90 | 7.45% |
10+ | CHF 43.50 | 20.91% |
20+ | CHF 41.00 | 25.45% |
50+ | CHF 38.60 | 29.82% |
100+ | CHF 34.10 | 38.00% |
250+ | CHF 31.60 | 42.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 291.69 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 277 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |