

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.60 | - |
5+ | CHF 45.70 | 7.86% |
10+ | CHF 38.30 | 22.78% |
20+ | CHF 36.10 | 27.22% |
50+ | CHF 33.80 | 31.85% |
100+ | CHF 29.90 | 39.72% |
250+ | CHF 27.60 | 44.35% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 247.24 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 273 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |