CHF 29.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.32inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.90 | - |
5+ | CHF 26.30 | 12.04% |
10+ | CHF 19.80 | 33.78% |
20+ | CHF 17.90 | 40.13% |
50+ | CHF 16.40 | 45.15% |
100+ | CHF 14.30 | 52.17% |
250+ | CHF 13.30 | 55.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TEFLEX |
Material Mantel | FEP |
Farbe Mantel | Transparent |
Innendurchmesser | 136.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 253 |
Produkt | O-Ring |
Handelsmarke | Teflex® |
Material | FEP/FKM |
Farbe | Transparent Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 900553 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |